VESALA - Kaapelinhakulaite - SG33 Signal Generator

H. Vesala Oy
KopioiKopioi
VESALA - Kaapelinhakulaite - SG33 Signal Generator

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067091745

Sähkönumero

6709174

Toimittajan tuotenumero

SG33

Tukkuerä

1

SG33 Signal Generator - kaapelin- ja johdonhakulaitteen lähetin



SG33 Signal Generator  - kaapelin- ja johdonhakulaitteen lähetin

SG33 on Vesalan yleiskäyttöinen kaapelinhakulähetin. Se on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti Vesalan CL43-pienoishakulaitteen kanssa, mutta se on yhteensopiva myös muiden valmistajien 33kHz vastaanottimien kanssa. Pienen kokonsa ansiosta SG33 sopii ahtaisiinkin paikkoihin, joissa suurikokoiset 33kHz lähettimet ovat liian kömpelöjä. SG33 on tehokas: Boost-tilassa lähetysteho vastaa monia ulkokäyttöön tarkoitettuja suurikokoisia lähettimiä.

SG33 voidaan liittää suoraan telekaapeleihin ja jopa 450V vahvasähköjohtimiin. Syöttöpihdin avulla lähetin voidaan liittää esim. maakaapeleihin. SG33:n lähettämä signaali voidaan vaihtaa myös katkovaksi (4Hz tai 8Hz). Katkova signaali on usein helpompi erottaa häiriöistä. Lisäksi se mahdollistaa kahden lähettimen menetelmän käytön kaapelin katkosvian etsinnässä.

SG33 on käytöltään samanlainen ja ominaisuuksiltaan parempi kuin aikaisempi CTT33-lähetin (6709163), jonka valmistus on loppunut.

SG33:n käyttökohteita ovat:

•    Vahvasähköjohtojen reitin seuraaminen sisällä ja ulkona
•    Sulakkeiden ja johtimien tunnistaminen ryhmäkeskuksissa
•    Telekaapeleiden reitin seuraaminen ja parien tunnistaminen
•    Lattialämmityskaapeleiden etsiminen
•    Oikosulku- ja katkosvikojen etsiminen

CT33 (Snro 6709164) on SG33-lähettimen ja CL43-vastaanottimen muodostama täydellinen kaapelinhakulaitteisto, johon on saatavana monenlaisia varusteita, kuten syöttöjohtoja, syöttöpihtejä ja vastaanottoantenneja.

CL43-vastaanotin on lisäksi yhteensopiva Vesalan kaikkien putkilähetinsondien kanssa, mikä laajentaa laitteiston käytettävyyttä entisestään.

SG33 ja CL43 on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.