VESALA - Kaapelinhakulaite - TM30 TraceMeter

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Paikantamisen enimmäissyvyys - 400 cm
Kaapelin erottelutoiminto - kyllä
Soveltuu puun paikannukseen - ei
Soveltuu metallin paikannukseen - ei
Soveltuu muovin paikannukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067091004
Sähkönumero
6709100
Toimittajan tuotenumero
TM30
Tukkuerä
1
Paikantamisen enimmäissyvyys:
400 cm
Kaapelin erottelutoiminto:
kyllä
Soveltuu puun paikannukseen:
ei
Soveltuu metallin paikannukseen:
ei
Soveltuu muovin paikannukseen:
ei
TraceMeter TM30 Hakulaite & mittari
TraceMeter TM30
TM30 on mittaus- ja monitorointiominaisuuksilla varustettu kotimainen johtimien ja kaapelien hakulaite. Sitä voidaan käyttää myös vahvasähköympäristössä, joten se sopii sekä tele- että sähköasennustyöhön, saneeraukseen, vianetsintään jne. Laitteiston avulla voidaan etsiä myös lyhyitä tai yksittäisiä johtimia, jotka ovat yleensä hakulaitteille hankalia. Perusvarustus sisältää lähettimen, vastaanottimen ja tärkeimmät liitosjohdot sekä kantolaukun ja käyttöohjeen.
TraceMeter TM30
TM30 on mittaus- ja monitorointiominaisuuksilla varustettu kotimainen johtimien ja kaapelien hakulaite. Sitä voidaan käyttää myös vahvasähköympäristössä, joten se sopii sekä tele- että sähköasennustyöhön, saneeraukseen, vianetsintään jne. Laitteiston avulla voidaan etsiä myös lyhyitä tai yksittäisiä johtimia, jotka ovat yleensä hakulaitteille hankalia. Perusvarustus sisältää lähettimen, vastaanottimen ja tärkeimmät liitosjohdot sekä kantolaukun ja käyttöohjeen.


