VESALA - Kaapelinhakulaite - XT25 Johdonhakulaite

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - puhelin/ISDN

  • Malli / Tyyppi - testilaite

  • Ilmaisun muoto - LED

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067091042

Sähkönumero

6709104

Toimittajan tuotenumero

XT25

Tukkuerä

1

Soveltuu:

puhelin/ISDN

Malli / Tyyppi:

testilaite

Ilmaisun muoto:

LED

Sisältää mittauspään:

kyllä

XT25 Johdonhakulaite

XT25 Johdonhakulaite
XT25 on tarkoitettu johdinparien etsimiseen esim. päätteiltä ja jatkoksista sekä ristikytkentälankojen seuraamiseen ja tiettyjen kaapeleiden etsimiseen muiden joukosta. Lähettimessä on lisäksi johdinparien häiriötön kuunteluominaisuus ja jännitteen/datan ilmaisin. XT25 koostuu kantopussiin pakatuista lähettimestä ja vastaanottimesta sekä liitosjohdoista ja antenneista. XT25 on kotimainen tuote.