VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - BR425-kit10 Sondiparistokitti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 25 mAh
Malli / Tyyppi - muu
Kokoluokitus - muu
Muu luokitus - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067091479
Sähkönumero
6709147
Toimittajan tuotenumero
BR425-KIT10
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
25 mAh
Malli / Tyyppi:
muu
Kokoluokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole
Pituus:
25 mm
Kokonaiskorkeus:
25 mm
Leveys:
4 mm
Halkaisija:
4 mm
Paino:
0.011 g
BR425-kit10 Sondien paristokitti 10kpl
BR425-kit10 sondien paristokitti
BR425-kit10 (aikaisempi nimi MPL6-Bat) on MPL4-33 ja MPL6-33 -sondien eli mikroputkilähettimien varaosaparistopakkaus. Pakkaus (pakk. koko 1) sisältää 10 kpl 3,0V BR425-litiumparistoja pakattuna kätevään muovirasiaan. Tyypillisesti yksi paristo kestää noin kymmenen tunnin käytön, jonka jälkeen se vaihdetaan uuteen. BR425-paristoja ei myydä yksittäiskappaleina.
BR425-kit10 sondien paristokitti
BR425-kit10 (aikaisempi nimi MPL6-Bat) on MPL4-33 ja MPL6-33 -sondien eli mikroputkilähettimien varaosaparistopakkaus. Pakkaus (pakk. koko 1) sisältää 10 kpl 3,0V BR425-litiumparistoja pakattuna kätevään muovirasiaan. Tyypillisesti yksi paristo kestää noin kymmenen tunnin käytön, jonka jälkeen se vaihdetaan uuteen. BR425-paristoja ei myydä yksittäiskappaleina.


