VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - KA43 Kapasitiivinen antenni


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067091714
Sähkönumero
6709171
Toimittajan tuotenumero
KA43
Tukkuerä
1
KA43 Kapasitiivinen antenni CL43-hakulaitteelle
KA43 Kapasitiivinen antenni CL43-hakulaitteelle
KA43 antenni, jota käytetään Vesalan CL43-pienoishakulaitteen kanssa erityisesti johtimien ja parien tunnistamiseen alle 20cm etsintäetäisyydeltä. Antenni on parhaimmillaan kun etsitään telejohdinpareja rimoilta ja päätteiltä tai kun halutaan tunnistaa sulakkeet ja johtimet ryhmäkeskuksissa.
KA43 toimii 10kHz:n ja 33kHz:n taajuuksilla.
KA43 Kapasitiivinen antenni CL43-hakulaitteelle
KA43 antenni, jota käytetään Vesalan CL43-pienoishakulaitteen kanssa erityisesti johtimien ja parien tunnistamiseen alle 20cm etsintäetäisyydeltä. Antenni on parhaimmillaan kun etsitään telejohdinpareja rimoilta ja päätteiltä tai kun halutaan tunnistaa sulakkeet ja johtimet ryhmäkeskuksissa.
KA43 toimii 10kHz:n ja 33kHz:n taajuuksilla.