VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - MPL9-33 MiniSonde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Kaapelinpaikannustoiminto - ei
Kaapelin vaippavian paikannus - ei
Merkinnänpaikannustoiminto - kyllä
Lähetysteho - 0.01 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067091691
Sähkönumero
6709169
Toimittajan tuotenumero
MPL9-33
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Kaapelinpaikannustoiminto:
ei
Kaapelin vaippavian paikannus:
ei
Merkinnänpaikannustoiminto:
kyllä
Lähetysteho:
0.01 W
Vastaanotin:
ei
Merkinnän ohjelmointitoiminto:
ei
Tarvikkeilla:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
Maadoituskehys:
ei
Liityntäpihdit:
ei
MPL9-33 MiniSonde
MPL9-33 on joustava 9 mm pienikokoinen sondi (putkilähetin). Se on tarkoitettu erityisesti tilanteisiin, joissa halutaan asentaa uusia kaapeleita vanhoihin, kaapeleita sisältäviin putkituksiin tai kanaviin työntövaijeria käyttäen.
MPL9-33 on tarkoitettu 33kHz:n taajuudella toimiville kaapelinhakulaitteille kuten Vesalan CL43 pienoishakulaite, sekä 3M Dynatel®, Radiodetection CAT® ja C-Scope® -laitteet.
MPL9-33:n lähetin- ja paristotilan välinen puolijäykkä rakenne mahdollistaa lähettimen kulun myös putken mutkien läpi ja erilaisten esteiden ohi. Näin MPL9-33:n avulla putkituksen käyttökelpoisuus uusille kaapeleille tai mikroputkille voidaan tarkistaa tehokkaasti. MPL9-33 soveltuu sisähalkaisijaltaan 12mm ja sitä suuremmille putkille.
MPL9-33 kiinnitetään yleensä työntövaijerin päähän paristotilan perässä olevan M5- tai M6-sisäkierteen avulla. Tämän jälkeen vaijeri sondeineen työnnetään putkeen. Vaihtoehtoisesti sondi voidaan teipata vaijerin kylkeen. Putken reitti ja mahdollisen tukoksen sijainti etsitään maan päältä kaapelinhakulaitteen vastaanottimella. Menetelmä säästää aikaa ja vähentää turhia kaivamiskustannuksia.
MPL9-33:n perusvarustus (tuotekoodi V14042) sisältää lähetinosan, M5- ja M6-paristotilat sekä kaksi litium-paristoa pakattuna kätevään muoviseen säilytysrasiaan (alla olevat mitat ja paino ovat rasian mitat). Varaosaparistoja toimitetaan 10 kpl erissä muovirasiaan pakattuna (tyyppi BR535-kit10).
Aikaisemmin erikseen saatavissa ollut vain M6-paristotilan sisältänyt tuote V14041 (Snro 6709146) on lakkautettu.


