VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - PL18-05 Sonde

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Kaapelinpaikannustoiminto - ei

  • Kaapelin vaippavian paikannus - ei

  • Merkinnänpaikannustoiminto - kyllä

  • Lähetysteho - 0.1 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067091554

Sähkönumero

6709155

Toimittajan tuotenumero

PL18-05

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Kaapelinpaikannustoiminto:

ei

Kaapelin vaippavian paikannus:

ei

Merkinnänpaikannustoiminto:

kyllä

Lähetysteho:

0.1 W

Vastaanotin:

ei

Merkinnän ohjelmointitoiminto:

ei

Tarvikkeilla:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

Maadoituskehys:

ei

Liityntäpihdit:

ei

PL18-05 Sonde 512Hz hakulaitteille

PL18-05 Sondi

PL18-05 on sondi (putkilähetin), jonka matala lähetystaajuus mahdollistaa esimerkiksi maan alla käytettävien valurautaputkien ja niiden tukosten etsimisen. Myös teollisuudessa yleisiä ruostumattomasta teräksestä tehtyjä putkia ja niiden ongelmia voidaan paikantaa PL18-05:n avulla.

Sondi kiinnitetään työntövaijeriin joko kiertämällä se vaijerin M12- tai M6-ulkokierteeseen, M10-sisäkierteeseen tai teippaamalla vaijerin kylkeen, minkä jälkeen sondi työnnetään tutkittavaan putkeen, kanavaan, viemäriin tms. Jos sondi törmää esim. tukokseen, sen sijainti ja syvyys voidaan määrittää maan päältä hakulaitteen vastaanottimella. Vian tarkka sijainti helpottaa korjaustyötä ja vähentää turhaa kaivamista.

PL18-05 voidaan kiinnittää myös M5/M10-kierteellä varustettuihin vaijereihin lisävarusteena saatavan PL-MSA5-sovittimen avulla. Lisävarusteena on saatavissa PL18-FM taipuisa jousikiinnitin joka sopii M12- ja M6-työntövaijereille.

PL18-05:n halkaisija 18,2 mm ja pituus vakioparistotilalla 110 mm. Lähetystaajuus on 512Hz (jatkuva signaali). PL18-05 on yhteensopiva erityisesti Vesalan CL43-vastaanottimen (Snro 6709157) kanssa sekä useimpien 512Hz vastaanottotaajuudella toimivien hakulaitteiden kanssa, kuten Radiodetection CAT®.

Peruskokoonpano sisältää PL18-05 lähettimen, M12-sisäkierteillä sekä M10-ulkokierteellä ja M6-sisäkierteellä varustetut paristotilat (yhteispituus 85mm), 3,6V litiumpariston, muovisen säilytysrasian (160 x 95 x 30mm) ja pikakäyttöohjeen.

Aikaisemmin erikseen saatavissa ollut vain M10-paristotilan sisältänyt tuote V14060 (Snro 6709170) on lakkautettu.