VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - PL18-33 Putkilähetin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Kaapelinpaikannustoiminto - ei
Kaapelin vaippavian paikannus - ei
Merkinnänpaikannustoiminto - kyllä
Lähetysteho - 0.05 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067091547
Sähkönumero
6709154
Toimittajan tuotenumero
PL18-33
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Kaapelinpaikannustoiminto:
ei
Kaapelin vaippavian paikannus:
ei
Merkinnänpaikannustoiminto:
kyllä
Lähetysteho:
0.05 W
Vastaanotin:
ei
Merkinnän ohjelmointitoiminto:
ei
Tarvikkeilla:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
Maadoituskehys:
ei
Liityntäpihdit:
ei
PL18-33 Sondi
PL18-33 on pienikokoinen sondi (putkilähetin), joka toimii tehokkaana lisävarusteena Vesalan CL43 pienoishakulaitteelle sekä muiden valmistajien 33kHz kaapelinhakulaitteille, kuten 3M Dynatel®, Radiodetection CAT®, C-Scope®.
Sondi kiinnitetään työntövaijeriin joko kiertämällä se vaijerin M12- tai M6-ulkokierteeseen, M10-sisäkierteeseen tai teippaamalla vaijerin kylkeen, minkä jälkeen sondi työnnetään tutkittavaan putkeen, kanavaan, viemäriin tms. Jos sondi törmää esim. tukokseen, sen sijainti ja syvyys voidaan määrittää maan päältä hakulaitteen vastaanottimella. Vian tarkka sijainti helpottaa korjaustyötä ja vähentää turhaa kaivamista.
PL18-33 voidaan kiinnittää myös M5/M10-ulkokierteellä varustettuihin vaijereihin lisävarusteena saatavan PL-MSA5-sovittimen avulla. Lisävarusteena on saatavissa PL18-FM taipuisa jousikiinnitin joka sopii M12- ja M6-työntövaijereille.
Peruskokoonpano sisältää PL18-33 lähettimen, M12/M6-sisäkierteillä sekä M10-ulkokierteellä varustetut paristotilat (yhteispituus 85mm), 3,6V litiumpariston, muovisen säilytysrasian (160 x 95 x 30mm) ja pikakäyttöohjeen.
Aikaisemmin erikseen saatavissa ollut vain M10-paristotilan sisältänyt tuote V14050 (Snro 6709167) on lakkautettu.


