VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - SA05 Induktiivinen antenni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067091592
Sähkönumero
6709159
Toimittajan tuotenumero
SA05
Tukkuerä
1
SA05 Induktiivinen antenni CL43-hakulaitteelle
SA05 Induktiivinen antenni CL43-hakulaitteelle
SA05 on induktiivinen sauva-antenni, jota käytetään Vesalan CL43- pienoishakulaitteen kanssa 512Hz putkilähetinsondien paikantamiseen esim. valurautaputkissa tai muissa putkissa ja kanavissa.
SA05:a käytetään aluksi 45 asteen kulmassa sondin karkeaan etsintään ja tarvittaessa pystyasennossa ns. minimihakuperiaatteella, jolloin signaalin voimakkuus on suurimmillaan molemmin puolin kohdetta ja aivan kohteen päällä on erittäin tarkka minimikohta.
SA05 toimii vain 512Hz:n taajuudella. Vastaava 10kHz:n ja 33kHz:n taajuuksille tarkoitettu antenni CL43:lle on SA43.
SA05 Induktiivinen antenni CL43-hakulaitteelle
SA05 on induktiivinen sauva-antenni, jota käytetään Vesalan CL43- pienoishakulaitteen kanssa 512Hz putkilähetinsondien paikantamiseen esim. valurautaputkissa tai muissa putkissa ja kanavissa.
SA05:a käytetään aluksi 45 asteen kulmassa sondin karkeaan etsintään ja tarvittaessa pystyasennossa ns. minimihakuperiaatteella, jolloin signaalin voimakkuus on suurimmillaan molemmin puolin kohdetta ja aivan kohteen päällä on erittäin tarkka minimikohta.
SA05 toimii vain 512Hz:n taajuudella. Vastaava 10kHz:n ja 33kHz:n taajuuksille tarkoitettu antenni CL43:lle on SA43.


