VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - SA43 Induktiivinen antenni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067091585
Sähkönumero
6709158
Toimittajan tuotenumero
SA43
Tukkuerä
1
SA43 Induktiivinen antenni CL43-hakulaitteelle
SA43 Induktiivinen antenni CL43-hakulaitteelle
SA43 on induktiivinen sauva-antenni, jota käytetään Vesalan CL43-pienoishakulaitteen kanssa kaapeleiden reitin seuraamiseen tai putkilähetinsondien paikantamiseen. SA43:a käytetään joko 45 asteen kulmassa sondien karkeaan etsintään tai pystyasennossa ns. minimihakuperiaatteella, jolloin signaalin voimakkuus on suurimmillaan molemmin puolin kohdetta ja aivan kohteen päällä on erittäin tarkka minimikohta.
SA43 toimii 10kHz:n ja 33kHz:n taajuuksilla. Vastaava 512Hz:llä toimiva antenni CL43:lle on SA05.
SA43 Induktiivinen antenni CL43-hakulaitteelle
SA43 on induktiivinen sauva-antenni, jota käytetään Vesalan CL43-pienoishakulaitteen kanssa kaapeleiden reitin seuraamiseen tai putkilähetinsondien paikantamiseen. SA43:a käytetään joko 45 asteen kulmassa sondien karkeaan etsintään tai pystyasennossa ns. minimihakuperiaatteella, jolloin signaalin voimakkuus on suurimmillaan molemmin puolin kohdetta ja aivan kohteen päällä on erittäin tarkka minimikohta.
SA43 toimii 10kHz:n ja 33kHz:n taajuuksilla. Vastaava 512Hz:llä toimiva antenni CL43:lle on SA05.


