VESALA - Kaapelitutka - LEXXI T1660 Kaapelitutka

H. Vesala Oy
KopioiKopioi
VESALA - Kaapelitutka - LEXXI T1660 Kaapelitutka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - koaksaalikaapeli

  • Malli / Tyyppi - mittavastaanotin

  • Ilmaisun muoto - LCD

  • Lisälaite kytkettävissä - kyllä

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067090106

Sähkönumero

6709010

Toimittajan tuotenumero

LEXXI T1660

Tukkuerä

1

Soveltuu:

koaksaalikaapeli

Malli / Tyyppi:

mittavastaanotin

Ilmaisun muoto:

LCD

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

Radiodetectionin Lexxi T1660 on erittäin näppärä ja helppokäyttöinenkaapelitutka kuparikaapeleille. Lexxi T1660:n ytimessä on erittäinkehittynyt TDR-moottori (tutkakomponentti) ja tarkka LCD-värinäyttö (3,5").



TDR-kaapelitutka RD LEXXI T1660
Radiodetectionin Lexxi T1660 on erittäin näppärä ja helppokäyttöinen kaapelitutka kuparikaapeleille. Lexxi T1660:n ytimessä on erittäin kehittynyt TDR-moottori (tutkakomponentti) ja tarkka LCD-värinäyttö (3,5″).

Tärkeimmät ominaisuudet:
  • Tarkkuus 1% 0,5m:n kuollut alue
  • Max. mittausmatka 6 km Toimii joko paristoilla tai NiMH-akuilla (AA)
  • 12 tunnin käyttöaika paristoilla
  • Kaapelin impedanssi valittavissa VoP säädettävissä 1-99%
  • 100 ohmin parikaapeli hauenleuat vakiona Lisävarusteina koaksiaali- ja sähkökaapeleiden adapterit