VESALA - Kaapelitutka - ST612 Kaapelitutka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - koaksaalikaapeli
Malli / Tyyppi - koaksiaalikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067091493
Sähkönumero
6709149
Toimittajan tuotenumero
ST612
Tukkuerä
1
Soveltuu:
koaksaalikaapeli
Malli / Tyyppi:
koaksiaalikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
ST612 Kaapelitutka
ST612 kaapelitutka on metallikaapeleille tarkoitettu edullinen ja helppokäyttöinen testauslaite. Se kykenee paikantamaan kaapeleiden katkokset, oikosulut, maavuodot, eristeviat sekä ylimenovastukset jopa 8 km etäisyydeltä. Mittaustarkkuus on 1 metri ja mittauksen kuollut alue 0 metriä.
Valittavissa on joko automaattinen mittaus, jossa laite valitsee itse mittausasetukset, tai manuaalinen mittaus, jossa käyttäjä voi antaa mittausasetukset itse.
ST612:ssa on selkeä LCD-näyttö, joka ilmaisee tulokset graafisesti. Siirrettävällä kohdistimella voidaan tutkia heijastuskohtien etäisyyksiä. Akku kestää jopa 10 tunnin käytön.
Vakiokokoonpano sisältää ST612 kaapelitutkan, verkko- ja latauslaitteen, 2 kpl BNC-hauenleuka-liitosjohtoja, käyttöohjeen ja kantopussin.


