VESALA - Kuitumikroskooppi - Dimension AutoGetWifi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6709317
Toimittajan tuotenumero
AUTOGETWIFI
Tukkuerä
1
Dimension AutoGetWifi Videomikroskooppi
Täysin automatisoitu videomikroskooppi valokuituliittimien kunnon tarkistukseen.
Dimension AutoGetWifi on niveltyvä pistoolimallinen videomikroskooppi. Laitteen käyttö ei vaadi erillistä näyttöä, mittalaitetta tai tietokonetta vaan voit suorittaa käyttöönottomittauksen pelkästään vaikka yhdellä kädellä.
Mikroskooppiin on saatavana MTP/MPO liitinadapteri (AGW-MT).
Laitteen tärkeimmät ominaisuudet:
Täysin automatisoitu videomikroskooppi valokuituliittimien kunnon tarkistukseen.
Dimension AutoGetWifi on niveltyvä pistoolimallinen videomikroskooppi. Laitteen käyttö ei vaadi erillistä näyttöä, mittalaitetta tai tietokonetta vaan voit suorittaa käyttöönottomittauksen pelkästään vaikka yhdellä kädellä.
Mikroskooppiin on saatavana MTP/MPO liitinadapteri (AGW-MT).
Laitteen tärkeimmät ominaisuudet:
- Näytöllinen videomikroskooppi Automaattitarkennus (Auto focus)
- Automaattinen PASS/FAIL analyysi (IEC 61300-3-35)
- Niveltyvä varsi helpottaa käyttöä eri paikoissa
- Yli 50 erilaista mittakärkeä yleisimmin käytettyihin kärkiin
- 9 tunnin akun kesto
- Tulosten automaattinen tallennus (Micro SD Card)
- Wifi, USB


