VESALA - Kuitumittaustarvike - 124-LR-AF-0500-LA/SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OM1
Kuidun pituus - 500 m
Liitintyyppi, puoli 1 - SC
Liitintyyppi, puoli 2 - LC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067089063
Sähkönumero
6708906
Toimittajan tuotenumero
124-LR-AF-0500-LA/SC
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OM1
Kuidun pituus:
500 m
Liitintyyppi, puoli 1:
SC
Liitintyyppi, puoli 2:
LC
Valokuitututkamittauksiin tarkoitettu mittakuitu. 500 m kuitu on pakattukompaktiin, magneettikiinnityksellä ja ripustuskoukulla varustettuunsuojattuun koteloon. Kela suojaa myös kytkentäpäitä kuljetuksen javarastoinnin aikana. LCA/SC liittimet.
124-LR-AF-0500-LA/SC Etumittakuitu
124-LR on kuitututkamittauksiin tarkoitettu kytkentäkuidun paikalla käytettävä mittakuitu. 124-LR:n mittakuitu ja liitinpäät on pakattu kompaktiin, magneettikiinnityksellä varustettuun suojattuun kelaan.
124-LR-AF-0500-LA/SC:n kuitutyyppi on G.652.D, pituus 500m ja liittimet LC/APC ja SC/UPC.
Kelan paino on 650g ja mitat (halk. x paksuus) 185mm x 30mm.
124-LR-AF-0500-LA/SC Etumittakuitu
124-LR on kuitututkamittauksiin tarkoitettu kytkentäkuidun paikalla käytettävä mittakuitu. 124-LR:n mittakuitu ja liitinpäät on pakattu kompaktiin, magneettikiinnityksellä varustettuun suojattuun kelaan.
- Magneettikiinnitys: helppo kiinnittää esim. ODF-telineeseen tai pinota useita keloja päällekkäin
- Teräksinen vyöripustuslenkki
- Teräsvahvistetut ja vedonpoistolla varustetut kytkentäkuidut
- Kuljetuksen ajaksi kytkentäkuidut saa kelan sisään suojaan vaurioilta
- Metallinen magneettikiinnitteinen suojakansi
124-LR-AF-0500-LA/SC:n kuitutyyppi on G.652.D, pituus 500m ja liittimet LC/APC ja SC/UPC.
Kelan paino on 650g ja mitat (halk. x paksuus) 185mm x 30mm.


