VESALA - Kuitumittaustarvike - 124-LR-AF-0500-LC/SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OM1
Kuidun pituus - 500 m
Liitintyyppi, puoli 1 - SC
Liitintyyppi, puoli 2 - LC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067089018
Sähkönumero
6708901
Toimittajan tuotenumero
124-LR-AF-0500-LC/SC
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OM1
Kuidun pituus:
500 m
Liitintyyppi, puoli 1:
SC
Liitintyyppi, puoli 2:
LC
Valokuitututkamittauksiin tarkoitettu etumittakuitu. 500 m kuitu onpakattu kompaktiin, magneettikiinnityksellä ja ripustuskoukullavarustettuun suojattuun koteloon. Kela suojaa myös kytkentäpäitäkuljetuksen ja varastoinnin aikana. LC/SC liittimet.
124-LR-AF-0500-LC/SC Etumittakuitu
124-LR on kuitututkamittauksiin tarkoitettu kytkentäkuidun paikalla käytettävä mittakuitu. 124-LR:n mittakuitu ja liitinpäät on pakattu kompaktiin, magneettikiinnityksellä varustettuun suojattuun kelaan.
124-LR-AF-0500-LC/SC:n kuitutyyppi on G.652.D, pituus 500m ja liittimet ovat LC/UPC ja toisessa päässä SC/UPC. Kelan paino on 650g ja mitat (halk. x paksuus) 185mm x 30mm.
124-LR-AF-0500-LC/SC Etumittakuitu
124-LR on kuitututkamittauksiin tarkoitettu kytkentäkuidun paikalla käytettävä mittakuitu. 124-LR:n mittakuitu ja liitinpäät on pakattu kompaktiin, magneettikiinnityksellä varustettuun suojattuun kelaan.
- Magneettikiinnitys: helppo kiinnittää esim. ODF-telineeseen tai pinota useita keloja päällekkäin
- Teräksinen vyöripustuslenkki
- Teräsvahvistetut ja vedonpoistolla varustetut kytkentäkuidut
- Kuljetuksen ajaksi kytkentäkuidut saa kelan sisään suojaan vaurioilta
- Metallinen magneettikiinnitteinen suojakansi
124-LR-AF-0500-LC/SC:n kuitutyyppi on G.652.D, pituus 500m ja liittimet ovat LC/UPC ja toisessa päässä SC/UPC. Kelan paino on 650g ja mitat (halk. x paksuus) 185mm x 30mm.


