VESALA - Kuitumittaustarvike - 124-LR-AF-1000-AS/SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067089049
Sähkönumero
6708904
Toimittajan tuotenumero
124-LR-AF-1000-AS/SC
Tukkuerä
1
Valokuitututkamittauksiin tarkoitettu mittakuitu. 1000 m kuitu onpakattu kompaktiin, magneettikiinnityksellä ja ripustuskoukulla varustettuun suojattuun koteloon. Kela suojaa myös kytkentäpäitä kuljetuksen ja varastoinnin aikana. SCA/SC liittimet.
124-LR-AF-1000-AS/SC Etumittakuitu
124-LR on kuitututkamittauksiin tarkoitettu kytkentäkuidun paikalla käytettävä mittakuitu. 124-LR:n mittakuitu ja liitinpäät on pakattu kompaktiin, magneettikiinnityksellä varustettuun suojattuun kelaan.
124-LR-AF-1000-AS/SC:n kuitutyyppi on G.652.D, pituus 1000m ja liittimet SC/APC ja SC/UPC.
Kelan paino on 650g ja mitat (halk. x paksuus) 185mm x 30mm.
124-LR-AF-1000-AS/SC Etumittakuitu
124-LR on kuitututkamittauksiin tarkoitettu kytkentäkuidun paikalla käytettävä mittakuitu. 124-LR:n mittakuitu ja liitinpäät on pakattu kompaktiin, magneettikiinnityksellä varustettuun suojattuun kelaan.
- Magneettikiinnitys: helppo kiinnittää esim. ODF-telineeseen tai pinota useita keloja päällekkäin
- Teräksinen vyöripustuslenkki
- Teräsvahvistetut ja vedonpoistolla varustetut kytkentäkuidut
- Kuljetuksen ajaksi kytkentäkuidut saa kelan sisään suojaan vaurioilta
- Metallinen magneettikiinnitteinen suojakansi
124-LR-AF-1000-AS/SC:n kuitutyyppi on G.652.D, pituus 1000m ja liittimet SC/APC ja SC/UPC.
Kelan paino on 650g ja mitat (halk. x paksuus) 185mm x 30mm.


