VESALA - Kuitututka - FX150+ kuitututka PON

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6709321
Toimittajan tuotenumero
VEEX FX150+ PON
Tukkuerä
1
FX150+ kuitututka MM 1310/1550//1625(F) nm 40/38//39dB
Yleiskuvaus:
Kuitututka FX150+ on VeEX:n kompakti, mutta monipuolinen valokuitututka (OTDR), joka tarjoaa huippuluokan ominaisuudet ja käytettävyyden kuitujen mittaamiseen.
Laite soveltuu yksi- ja monimuotokuitujen mittaamiseen.
Intuitiivinen kosketusnäyttöohjaus, reaaliaikainen datan analysointi ja edistyneet pilvitallennusominaisuudet tekevät FX150+:sta ideaalisen apuvälineen valokuiturunko-, FTTx-, GPON- ja liityntäverkkojen testaamiseen ja dokumentointiin. Laite voidaan varustaa tarpeiden mukaan joko yksi- ja monimuoto- sekä PON-kuitumittauksia varten.
FX150+ -valokuitututkan mittaustulokset ovat nopeasti siirrettävissä valmistajan ilmaisen pilvipalvelun kautta tietokoneelle. Ilmainen Fiberizer-jälkikäsittelyohjelmisto auttaa suoriutumaan raporttien työstämisestä nopeasti ja tehokkaasti.
Laite sisältää myös etähallintatoiminnon, minkä avulla asiantuntijamme voivat auttaa laitteen käytössä suoraan mittaustilanteen ollessa käynnissä. Käyttäjä voi myös itse hallinnoida mittausta etäältä, pelkän selainyhteyden avulla.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Yksi- ja monimuotomittauksiin (runko- ja kiinteistöverkkojen mittaukset)
- Aallonpituudet 1310/1550/1625 nm (MM)
- Dynamiikka: 39/36 dB (vastaavasti)
- Erillisinä lisävarusteina saatavilla mm.: videomikroskooppi, tehomittari, valonlähde sekä näkyvän valon lähde
- 5" TFT-näyttö
- WiFi- ja Bluetooth-yhteys mittaustulosten siirtoon
- Akkukesto 9 tuntia
Yleiskuvaus:
Kuitututka FX150+ on VeEX:n kompakti, mutta monipuolinen valokuitututka (OTDR), joka tarjoaa huippuluokan ominaisuudet ja käytettävyyden kuitujen mittaamiseen.
Laite soveltuu yksi- ja monimuotokuitujen mittaamiseen.
Intuitiivinen kosketusnäyttöohjaus, reaaliaikainen datan analysointi ja edistyneet pilvitallennusominaisuudet tekevät FX150+:sta ideaalisen apuvälineen valokuiturunko-, FTTx-, GPON- ja liityntäverkkojen testaamiseen ja dokumentointiin. Laite voidaan varustaa tarpeiden mukaan joko yksi- ja monimuoto- sekä PON-kuitumittauksia varten.
FX150+ -valokuitututkan mittaustulokset ovat nopeasti siirrettävissä valmistajan ilmaisen pilvipalvelun kautta tietokoneelle. Ilmainen Fiberizer-jälkikäsittelyohjelmisto auttaa suoriutumaan raporttien työstämisestä nopeasti ja tehokkaasti.
Laite sisältää myös etähallintatoiminnon, minkä avulla asiantuntijamme voivat auttaa laitteen käytössä suoraan mittaustilanteen ollessa käynnissä. Käyttäjä voi myös itse hallinnoida mittausta etäältä, pelkän selainyhteyden avulla.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Yksi- ja monimuotomittauksiin (runko- ja kiinteistöverkkojen mittaukset)
- Aallonpituudet 1310/1550/1625 nm (MM)
- Dynamiikka: 39/36 dB (vastaavasti)
- Erillisinä lisävarusteina saatavilla mm.: videomikroskooppi, tehomittari, valonlähde sekä näkyvän valon lähde
- 5" TFT-näyttö
- WiFi- ja Bluetooth-yhteys mittaustulosten siirtoon
- Akkukesto 9 tuntia


