VESALA - Lähiverkkotesteri - FHP12-B Optinen tehomittari

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ilmaisun muoto - LED

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067093046

Sähkönumero

6709304

Toimittajan tuotenumero

FHP12-B

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

muu

Ilmaisun muoto:

LED

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

FHP12-B Optinen minitehomittari

FHP12-B Optinen minitehomittari
FHP12-B on edullinen ja erittäin pienikokoinen kuuden aallonpituuden tehomittari optisten kuitujen vaimennusten mittaamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä laservalolähteen kanssa tai yksinään tilanteissa, joissa pitää mitata infrapuna-alueen optista tehoa.

FHP12-B:n mittausalue on -50 ... +26dBm (1550nm:llä), joten se soveltuu myös kaapeli-TV-käyttöön. Saatavana on myös rinnakkaismalli FHP12-A, jonka mittausalue on -70 ... +10dBm.

Vakiokokoonpano sisältää FHP12-B optisen tehomittarin, AAA paristot, 2,5 mm naarasliittimen FC- ja SC-sovittimille, käyttöohjeen ja suojakotelon.