VESALA - Lähiverkkotesteri - FHP1B02 Optinen tehomittari

H. Vesala Oy
KopioiKopioi
VESALA - Lähiverkkotesteri - FHP1B02 Optinen tehomittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ilmaisun muoto - LED

  • Lisälaite kytkettävissä - kyllä

  • Sisältää mittauspään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067093039

Sähkönumero

6709303

Toimittajan tuotenumero

FHP1B02

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

muu

Ilmaisun muoto:

LED

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

FHP1B02 Optinen tehomittari



FHP1B02 Optinen tehomittari
FHP1B02 on edullinen ja pienikokoinen seitsemän aallonpituuden tehomittari optisten kuitujen vaimennusten mittaamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä laservalolähteen kanssa tai yksinään tilanteissa, joissa pitää mitata infrapuna-alueen optista tehoa.

Laitteessa on valittavissa seitsemän mitattavaa aallonpituutta: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm ja 1650nm. Laite ilmaisee yleiset tunnistukseen käytetyt modulaatiot 270Hz, 1kHz ja 2kHz.

FHP1B02:n mittausalue on -40 ... +23dBm (1550nm:llä), joten se soveltuu myös kaapeli-TV-käyttöön. Saatavana on myös rinnakkaismalli FHP1A02, jonka mittausalue on -60 ... +3dBm.

Vakiokokoonpano sisältää FHP1B02 optisen tehomittarin, 4 kpl AAA-paristoja, FC/PC-liittimen ja SC/PC-liittimen, käyttöohjeen ja kantopussin.