VESALA - Lähiverkkotesteri - FHS2Q01F Laservalolähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - valokuitulasergeneraattori
Ilmaisun muoto - LED
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067093114
Sähkönumero
6709311
Toimittajan tuotenumero
FHS2Q01F
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
valokuitulasergeneraattori
Ilmaisun muoto:
LED
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
FHS2Q01F Laservalolähde
FHS2Q01F neljän aallonpituuden laservalolähde sisältää samassa laitteessa sekä yksimuoto-kuitujen että monimuotokuitujen testaamisessa tarvittavat aallonpituudet. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kuituverkkojen asennuksessa ja ylläpidossa.
FHS2Q01F:n lähettämän infrapunavalon aallonpituus on joko 850nm tai 1300nm
(monimuotokuiduille) ja 1310nm tai 1550nm (yksimuotokuiduille). Kummallekin kuitutyypille on oma optinen liitäntä.
Valon lähetystaso on kiinteä -5,0dBm. Lähetettävä valo voi olla jatkuvaa tai se voidaan moduloida tunnistustarkoituksia varten 270Hz, 1kHz tai 2kHz taajuudella. Lisäksi voidaan käyttää automaattista aallonpituuden tunnistusta, jolloin toimintoa tukeva optisen tehon mittari (esim. FHP2) voi tunnistaa aallonpituuden automaattisesti.
FHS2Q01F vakiokokoonpanon sisältö:
FHS2Q01 lähetin (FC/PC-liittimillä)
SC/PC-liitinadapteri (2kpl)
Pikakäyttöohje (FI)
Suojapussi
Verkko- ja latauslaite
(230Vac / 6Vdc / 1A)
Käyttöohje-CD (laaja ohje vain EN)
Laitteen mitat: 160 x 76 x 45mm, paino 270g akkuineen.


