VESALA - Lähiverkkotesteri - ST820B Liikenteentunnistin

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - testilaite

  • Ilmaisun muoto - LED

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067093084

Sähkönumero

6709308

Toimittajan tuotenumero

ST820B

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

testilaite

Ilmaisun muoto:

LED

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

ST820B Kuidun liikenteentunnistin



ST820B Kuidun liikenteentunnistin
ST820B on ihanteellinen apuväline kun kuituja asennetaan, järjestellään tai otetaan uudelleen käyttöön, ja kun on tarvetta selvittää onko kuitu käytössä, tai kun pitää tunnistaa kuituja toisistaan.

Kun ST820B:n mittapää asetetaan optisen kuidun päälle, laite näyttää onko kuidulla liikennettä tai moduloitua valoa ja mihin suuntaan valo kulkee. Laite tunnistaa yleiset modulaatiot (270Hz, 1 kHz ja 2kHz) 800nm - 1700nm aallonpituusalueella. Laite näyttää liikenteen suunnan lisäksi myös suhteellisen optisen tehon numeronäytöllä.

ST820B:ssä on kestävä metallirunko ja sen mukana tulee vakiona mittapäät eri kuiduille: Ø0.25mm, Ø0.9mm, Ø2.0mm ja Ø3.0mm. Testausadapteri ja testattava kuitu voidaan suojata ympäristön valolta vakiovarusteena olevalla kumisella suojalla. Suoja lisää testauksen luotettavuutta.

ST820B:n vakiokokoonpano sisältää ST820B liikenteentunnistimen, 0,25mm, 0,9mm, 2mm ja 3mm adapterit, valosuojan (kumia), 2 kpl AAA-paristoja, käyttöohjeen, suojakotelon.