VESALA - Lähiverkkotesteri - VLS-8-30 Näkyvän valon lähde

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ilmaisun muoto - LED

  • Lisälaite kytkettävissä - kyllä

  • Sisältää mittauspään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067093060

Sähkönumero

6709306

Toimittajan tuotenumero

VLS-8-30

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

muu

Ilmaisun muoto:

LED

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

VLS-8-30 Näkyvän valon lähde (punavalolähde)



VLS-8-30 Kuitutesteri
VLS-8-30 on pienikokoinen ja kätevä punavalolaserlähetin. Laitteen avulla voidaan etsiä katkoksia ja huonoja liitoksia tai liian jyrkkiä taivutuskohtia. Lisäksi sen avulla optiset kuidut on helppo tunnistaa toisten joukosta esim. ODF-rimoilla.

VLS-8-30 sopii sekä yksimuoto- että monimuotokuiduille. Se voidaan liittää suoraan 2,5mm kuituliittimiin laitteen yleisliittimellä. Liitin on varustettu suojahatulla.

Lisävarusteena saatavan FC/LC-VLS-adapterin avulla VLS-8-30 voidaan liittää helposti normaalien 2,5mm kytkentäkuitujen sijasta myös 1,25mm:n LC-kytkentäkuituun.

30mW tehoinen VLS-8-30 on VLS-8-sarjan tehokkain punavalolähde ja sen lasersäde kantaa jopa 18km. Valittavana on yhtäjaksoinen lähetys sekä 2Hz katkova lähetys. Laite toimii kahdella AAA-kokoisella paristolla.

VLS-8-30 vakiokokoonpano sisältää VLS-8-30 kuitutesterin 2,5mm yleisadapterilla, AAA-paristot, käyttöohjeen ja kantopussin.