VESALA - Lähiverkkotesteritarvike - FC/LC-VLS-adapteri

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Lisälaite kytkettävissä - kyllä

  • Sisältää mittauspään - kyllä

  • PC/tulostinliitäntä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067093077

Sähkönumero

6709307

Toimittajan tuotenumero

FC/LC-VLS

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

muu

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

FC/LC-VLS-adapteri Kuitutesterille



FC/LC-VLS-adapteri
FC/LC-VLS-adapteri on erityisesti VLS-8-30 punalaserlähettimelle tarkoitettu lisävaruste. Sen avulla VLS-8-30 voidaan liittää helposti normaalien 2,5mm kytkentäkuitujen sijasta myös 1,25mm:n LC-kytkentäkuituun.

Adapteri sisältää LC-adapteriosan sekä FC-kiinnitysmutterin, joka sopii VLS-8-30:n yleisliittimeen.