VESALA - Puhdistustyökalu - CCU125 Kuidunpuhdistuskynä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064209037
Sähkönumero
6420903
Toimittajan tuotenumero
MCC-CCU125
Tukkuerä
1
Kuidunpuhdistuskynä 1,25mm liittimille (mm. LC/MU). Puhdistaakuituliittimet adapterin läpi tai suoraan liittimen päästä. 750 puhdistuskertaa, nauhasäiliö vaihdettavissa. Soveltuu UPC ja APC liittimille. CCU125 Kuidunpuhdistuskynä 1,25mm
MCC-CCU125 eli 1,25mm CleanClicker on laadukas puhdistuskynä LC- ja MU-liittimille UPC tai APC hionnalla. Kynän puhdistusmekanismi on hellävarainen ja minimoi liittimen vaurioitumisriskin. Kynällä voi tehdä 750 puhdistusta ja siihen on vaihdettavissa uusi nauhakasetti, mikä on 30% edullisempaa kuin uuden kynän hankkiminen.
MCC-CCU125:lle sopiva vaihtokasetti on tyypiltään MCC-CCR125. Pakkauksessa on kaksi kasettia.
MCC-CCU125 eli 1,25mm CleanClicker on laadukas puhdistuskynä LC- ja MU-liittimille UPC tai APC hionnalla. Kynän puhdistusmekanismi on hellävarainen ja minimoi liittimen vaurioitumisriskin. Kynällä voi tehdä 750 puhdistusta ja siihen on vaihdettavissa uusi nauhakasetti, mikä on 30% edullisempaa kuin uuden kynän hankkiminen.
MCC-CCU125:lle sopiva vaihtokasetti on tyypiltään MCC-CCR125. Pakkauksessa on kaksi kasettia.