VESALA - Tehomittari - Optinen tehomittari PON

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6709320

Toimittajan tuotenumero

VEEX FX81

Tukkuerä

1

Optinen tehomittari GPON, XGS-PON



Optinen tehomittari asennukseen, palvelujen kytkentään tai vianetsintään B/GPON, XG(S)-PON, EPON ja 10G-EPON kuituverkossa. FX81 soveltuu kuitutestaukseen, jossa samanaikaisesti tarkastellaan useamman aallonpituuden liikennettä. Pass-läpi mallinnus, jolla mitataan useita aallonpituutta samanaikaisesti,

Yhteensopivat tekniikat:
  • GPON per ITU-T G.984.2
  • XG(S)-PON per ITU-T G.9807.1
  • EPON & 10G-EPON per IEEE 802.3av
  • RF video (RVO)
Kalibroidut alloonpituudet:
  • GPON and EPON: 1310/1490 nm
  • XG(S)-PON and 10G-EPON and 1270/1577 nm
  • RF video (RVO): 1542 to 1562 nm
xPON Power Measurement range (Pass-through):
  • Burst mode at 1270 and 1310 nm: -35 to +10 dBm
  • CW mode at 1490 and 1577 nm: -40 to +12 dBm for 4WL and 5WL -45 to +13 dBm for 2WL
  • RF video (RVO) at 1550 nm: -40 to +25 dBm
  • Pass-through Insertion Loss: =1.5 dB
  • Optical Return Loss @ 1550 nm: =55 dB
  • Display resolution: 0.1 dB
  • Optional Broadband Optical Power Meter (BB-OPM)
  • Calibrated wavelengths (nm): 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650
  • CW measurement range (dBm): -50 to +25
VeEX valmistajan tuotesivut: https://www.veexinc.com/products/fx81