VESALA - Antenni - GNSS tablet kantorinkassa

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6709323

Toimittajan tuotenumero

GNSS PAKETTI STONEX

Tukkuerä

0

RTK-korjaava GNSS-paketti kantotelineessä Kannettava RTK-korjaava GNSS -antennitabletti
Kartoitus-paketti on suunniteltu tehokkaaseen ja vaivattomaan kenttätyöskentelyyn tilanteissa, joissa tarkkuus, helppokäyttöisyys ja ja vaivattomuus ovat kriittisiä. Stonex S80G Tabletissa on RTK-korjaava GNSS-antenni, joten erillistä GNSS-antennia, kaapeleita tai lisälaitteita ei tarvita. Tabletilla pyörivä helppokäyttöinen Stonex Cube-a kartoitusohjelmisto tekee työskentelystä entistä sujuvampaa! Kokonaisuuteen kuuluva rintakantolaite mahdollistaa ergonomisen ja turvallisen käytön kädet vapaana. Tabletti on aina näkyvillä ja helposti hallittavissa liikkuessa, mikä parantaa työn tehokkuutta.
Keskeiset edut GNSS-antenni tabletissa
Ei erillistä antennia, kaapelointia tai ylimääräistä laitehallintaa. RTK-tarkkuus
Soveltuu ammattikäyttöön mittaukseen, kartoitukseen ja paikannukseen.
Rintakantolaite mukana
Ergonominen ratkaisu jatkuvaan kenttäkäyttöön.
Nopea käyttöönotto
Vähemmän laitteita = vähemmän säätöä ja nopeampi aloitus. Kompakti ja liikuteltava kokonaisuus Ihanteellinen liikkuvaan työhön vaihtelevissa olosuhteissa.
Soveltuu erityisesti maanmittaukseen ja kartoitukseen rakentamiseen ja infratyömaille metsätalouteen ja ympäristökartoitukseen kunnossapito- ja tarkastustöihin
Tämä rintakannettava GNSS-tablet-ratkaisu on oikea valinta käyttäjälle, joka haluaa yksinkertaisen, kevyen ja luotettavan kartoituslaitteen.