Etusivu

VESALA - Vetojousi - Työntö-/vetovaijeri 100m/6 mm

H. Vesala Oy
KopioiKopioi
VESALA - Vetojousi - Työntö-/vetovaijeri 100m/6 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putken/letkun halkaisija - 50...80 mm

  • Soveltuu muoviputkelle - kyllä

  • Soveltuu kupariputkelle - kyllä

  • Soveltuu teräsputkelle - kyllä

  • Sisältää sisäkaapelin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064251012

Sähkönumero

6425101

Toimittajan tuotenumero

GVSV100MB

Tukkuerä

1

Putken/letkun halkaisija:

50...80 mm

Soveltuu muoviputkelle:

kyllä

Soveltuu kupariputkelle:

kyllä

Soveltuu teräsputkelle:

kyllä

Sisältää sisäkaapelin:

ei

Soveltuu alumiiniputkelle:

kyllä

Soveltuu rosteriputkelle:

kyllä

Soveltuu muille putkimateriaaleille:

kyllä

Veto-/työntövaijeri (puhekielessä: varppi, putkikäärme, vetojousi)kelalla putkisondien työntämistä ja kaapeleiden vetoa varten.

Lasikuituinen työntövaijeri metallitelineessä putkisondeja tai kaapelin vetoa varten.
  • Pituus 100 m
  • Halkaisija 6,0 mm
  • Vetopään kierre M6
Toimitamme myös muun kokoisia ja pituisia (10-450m) työntö-/vetovaijereita.