VESTEL - Latausasema peruslataus - EVC08-AC22LPDMID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3509081
Toimittajan tuotenumero
10150445
Tukkuerä
75
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
kyllä
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
kyllä
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kannettava:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
260 mm
Korkeus:
350 mm
Syvyys:
191 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
22 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Verkkoyhteys masterina:
kyllä
Latauslokien vienti:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Ulostulojännite AC 50 Hz:
230...400 V
Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:
32 A
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Vestel EVC08-AC22LPDMID on teknisesti vahvasti varusteltu 3.7 - 22 kW kolmivaiheinen sähköauton AC-latausasema taloyhtiöihin, yrityskiinteistöihin, työpaikoille, pysäköintialueille ja vaativaan kotilataukseen. Laite tarjoaa 3-vaiheisen 32 A latauksen 230/400 V AC -verkossa ja soveltuu Type 2 -liitännällä varustettujen sähkö- ja lataushybridiautojen Mode 3 -lataukseen.
Mallissa on Type 2 -pistorasia, MID-energiamittari, 4,3” TFT-värinäyttö, RFID-/NFC-käyttäjätunnistus, Ethernet, WiFi sekä LTE/3G/2G-mobiiliyhteys. Lisäksi latausasemassa on ISO 15118 PLC -moduuli, joka tuo valmiuden ajoneuvon ja latausaseman väliseen kehittyneeseen tiedonsiirtoon sekä Plug & Charge -tyyppisiin toimintoihin yhteensopivissa järjestelmissä.
EVC08-AC22LPDMID on suunniteltu ammattimaiseen latausinfrastruktuuriin. OCPP- ja WebConfig-valmiudet mahdollistavat etähallinnan, diagnostiikan, käyttöönoton ja taustajärjestelmäintegraatiot. Monipuoliset verkkoyhteydet tekevät laitteesta joustavan erilaisiin asennuskohteisiin: Ethernet, WiFI ja verkkoyhteyteen ja LTE/3G/2G kohteisiin, joissa erillistä tietoverkkokaapelointia ei ole käytettävissä.
Yksi laitteen tärkeimmistä eduista on sisäinen vikavirtasuojaus. Latausasemassa on sisäinen A-tyypin vikavirtasuoja sekä 6 mA DC -vikavirtatunnistus. Erillistä ulkoista A-tyypin vikavirtasuojaa ei tarvita latausasemaa varten, mikä yksinkertaistaa keskusrakennetta, vähentää erillisten suojakomponenttien tarvetta ja nopeuttaa asennuksen suunnittelua.
MID-mittari mahdollistaa latausenergian luotettavan seurannan käyttäjä-, kiinteistö- tai laskutusperusteisissa kohteissa. RFID-/NFC-tunnistus tukee hallittua käyttäjäkohtaista latausta, ja 4,3” TFT-värinäyttö parantaa käyttökokemusta erityisesti yhteiskäyttöisissä ja puolijulkisissa latausympäristöissä.
Kestävä IP54- ja IK10-luokiteltu rakenne soveltuu sisä- ja ulkoasennuksiin. Käyttölämpötila-alue on -25…+50 °C. Vestel EVC08-AC22LPDMID yhdistää samaan latausasemaan 22 kW tehon, MID-mittauksen, OCPP-etähallinnan, LTE-yhteyden, ISO 15118 -valmiuden, käyttäjätunnistuksen, näytön sekä sisäisen A-tyypin vikavirtasuojauksen.
Lopputuloksena on valmis ja kustannustehokas latausratkaisu kohteisiin, joissa vaaditaan teknistä suorituskykyä, hallittavuutta ja asentajaystävällistä kokonaisuutta.


