VICERA - Hiomalaite - Vicera CST Hiomalaite

Vicera Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6413612

Toimittajan tuotenumero

CSTM

Tukkuerä

1

Suunniteltu erityisesti keski- ja suurjännitekaapeleidenristisilloitetun polyeteenieristyksen (XLPE tai PEX) ja puolijohtavanhohtosuojan reunan hiomiseen. Kiinnitys 10mm porakoneen istukkaan,suositeltava kierrosnopeus 1700-3500 rpm/ min. 1 kpl P240 nauha



Viceran CST M-hiomalaite on suunniteltu erityisesti keski- ja suurjännitekaapeleiden ristisilloitetun polyeteenieristyksen (XLPE tai PEX) ja puolijohtavan hohtosuojan reunan hiomiseen. Hiomalaite soveltuu myös muiden materiaalien, kuten metalliputkien hiontaan. Hiomalaitteella saat tehtyä helposti ja nopeasti tasaisen sekä laadukkaan pinnan. Laite on oikein käytettynä täysin turvallinen ja vähentää käsiin, hartioihin sekä niskan alueelle kohdistuvaa kuormitusta.

Hiomalaitteessa on 10 mm kiinnitys porakoneen säätöistukkaan. On suositeltavaa käyttää porakonetta, jonka kierrosnopeus on väliltä 1700-3500 rpm/ min. Alhaisilla kierroksilla on helpompi varmistaa tasainen hiomajälki.

Käytä vain Viceran ja varustevalmistajan ohjeistamia hiomanauhoja laadun varmistamiseksi.