VOHEK - Jalusta - LUJA JALUSTA FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 100 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 155 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 420 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Soveltuu kaapelien niputukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034347042
Sähkönumero
3434704
Toimittajan tuotenumero
LUJA JLT
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
100 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
155 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
420 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Soveltuu kaapelien niputukseen:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
430 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
815 mm
Syvyys:
165 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
RAL-numero (vastaava):
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskukset ovat valmistettu sinkitystä teräksestä
ja pulverimaalattu sävyyn RAL 7035.
Jalustan mukana tulee erilliset jalat, jolloin LUJA keskusta voidaan käyttää tasopinnalla.
Jalustaa voi käyttää myös kaapelinsuojana seinäasennuksissa.
LUJA - ulkomittauskeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisten standardien EN 60439-1,-3 mukaan SGS Fimko Oy.
VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


