VOHEK - Jalusta - LUJA JALUSTA Fe RAL 7024

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 100 kg

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 155 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 420 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6429810720542

Sähkönumero

3434714

Toimittajan tuotenumero

LUJA JLT RAL 7024

Tukkuerä

1

Maksimikuorma:

100 kg

Soveltuu kotelosyvyydelle:

155 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

420 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Leveys:

430 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

815 mm

Syvyys:

165 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkeli, valmis

RAL-numero (vastaava):

7024

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LUJA mittauskeskus
Keskukset ovat valmistettu sinkitystä teräksestä
ja pulverimaalattu sävyyn RAL 7024.

Jalustan mukana tulee erilliset jalat, jolloin LUJA keskusta voidaan käyttää tasopinnalla.

Jalustaa voi käyttää myös kaapelinsuojana seinäasennuksissa.

LUJA-ulkomittauskeskukset on tyyppihyväksynyt ja sertifioinut
eurooppalaisten standardien EN 60439-1,-3 mukaan SGS Fimko Oy.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan