VOHEK - Jatkojohto 3-vaihe - 16A 400V 5NAP 6H IP44 20M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024244016
Sähkönumero
2424401
Toimittajan tuotenumero
CABLU 16A 20M
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Rungon muoto:
muu
Liitäntäjohdon pituus:
20 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
1
Väri:
musta
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Iskunkestävyysluokka:
muu
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Suojakannella:
kyllä
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):
0
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
muu
Ylivirtasuoja:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Tulppatyyppi:
suora
Suoraan kytkettävä (ilman johtoa):
ei
CABLU JATKOJOHDOT
Jatkojohdoissa käytetään laadukasta eurooppalaista kumikaapelia, sekä PCE:n pistotulppia ja jatkopistorasioita. Suunniteltu vaativiin työmaaolosuhteisiin.
VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


