VOHEK - Jatkojohto 3-vaihe - 63A 400V 5NAP 6H IP67 10M

Vohek Oy
KopioiKopioi
VOHEK - Jatkojohto 3-vaihe - 63A 400V 5NAP 6H IP67 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäjohdon pituus:

10 m

Nimellisvirta:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024244092

Sähkönumero

2424409

Toimittajan tuotenumero

CABLU 63A 10M

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Rungon muoto:

muu

Liitäntäjohdon pituus:

10 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

1

Väri:

musta

Parannettu kosketussuojaus:

ei

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Iskunkestävyysluokka:

muu

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

16 mm²

Suojakannella:

kyllä

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

63 A

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

muu

NEMA -koodi:

muu

Ylivirtasuoja:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Keskiön kiertokulma:

muu

Pienoissulakkeella:

ei

Tulppatyyppi:

suora

Suoraan kytkettävä (ilman johtoa):

ei

H07RN-F 5x16 63A 400V 5NAP 6H IP67 10M

CABLU JATKOJOHDOT
Jatkojohdoissa käytetään laadukasta eurooppalaista kumikaapelia, sekä PCE:n pistotulppia ja jatkopistorasioita. Suunniteltu vaativiin työmaaolosuhteisiin.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan