VOHEK - Keskuksen lisätarvike - Vohek pylväskiinnike (2 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810720931
Sähkönumero
3434579
Toimittajan tuotenumero
VOHEK PYLVÄSKIINNIKE
Tukkuerä
1
Vohek pylväskiinnike RST Vohek pylväskiinnike on tarkoitettu Vohek pistorasiakeskusten, -jakokaappien ja ulkomittauskeskuksien kiinnittämiseen pyöreisiin ja neliöputki mallisiin pylväisiin/tolppiin.
- Mahdollisuus säätää leveys ja halkaisija
- Pylvään/tolpan minimihalkaisija 60 mm ja maksimihalkaisija 260 mm
- Materiaali RST
- Pakkaus sisältää 2kpl pylväskiinnikeitä
- Mahdollisuus säätää leveys ja halkaisija
- Pylvään/tolpan minimihalkaisija 60 mm ja maksimihalkaisija 260 mm
- Materiaali RST
- Pakkaus sisältää 2kpl pylväskiinnikeitä

VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


