VOHEK - Kombirasia - Cablu Kombirasia 16A 400V IP44

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024244108

Sähkönumero

2424410

Toimittajan tuotenumero

HR 023

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Enimmäisliitäntäteho:

0 W

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

1 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

musta

Parannettu kosketussuojaus:

ei

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

kyllä

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

muu

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

muu

NEMA -koodi:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9005

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):

0

Ylivirtasuoja:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Keskiön kiertokulma:

muu

Pienoissulakkeella:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tulppatyyppi:

suora

Suoraan kytkettävä (ilman johtoa):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kombirasia 1 metrin liitosjohdolla. 2x 16A voimapistorasia ja 3x schuko.IP44.



CABLU
Kombirasiassa käytetään laadukasta eurooppalaista kumikaapelia,  PCE:n voimapistorasioita ja jatkopistorasioita, sekä Mennekesin schukopistorasioita. Kestää vaativissa työmaaolosuhteissa.

Valmistettu Suomessa.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan