VOHEK - Mittauskeskus Fe - LUJA M250YLI.0 2T 50A RAL9005

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksikerroksinen

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Asennuslevyllä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

264 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6429810720528

Sähkönumero

3434717

Toimittajan tuotenumero

LUJA M250YLI.0 MUSTA RAL9005

Tukkuerä

3

Malli / Tyyppi:

yksikerroksinen

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Moduulirivien määrä:

1

Leveys:

420 mm

Korkeus:

810 mm

Syvyys:

180 mm

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ulkomittauskeskus IP34. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 50A. 2-tariffi. 30mA vikavirtasuojan takana 1x16A voimapistorasia, 2x Schukopistorasia. Johdonsuojakatkaisijoita 3 kpl. Musta RAL9005. T1+T2 YLIJÄNNITESUOJA



LUJA Ulkomittauskeskus
Keskukset ovat valmistettu sinkitystä teräksestä ja pulverimaalattu sävyyn RAL 9005. Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan

Suomessa.

Keskuksen mitoitusjännite Un=Ui 400V (50Hz)
Kotelointiluokka IP34
Suojausluokka I
Jakelujärjestelmä TN-
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw <10kA
EMC käyttöympäristöt A ja B
Paino M125P.0 18kg, M125YLI.0 18kg, M250P.6 19,5kg ja M250YLI.0 19,5kg
- Pääkytkin ei katkaise jännitettä mittarilta
- Päävarokkeiden sinetöintimahdollisuus
- HUOM! M125YLI.0:ssa ja M250YLI.0:ssa tason T1+T2 ylijännitesuoja asennettuna
- Pylväskiinnitysmahdollisuus
- Keskuksissa on seuraavat pistorasiat:
2kpl schuko 230V 16A
1kpl CEE 5-napainen 400V/6h 16A

LUJA - ulkomittauskeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisten standardien EN 60439-1,-3 mukaan SGS Fimko Oy.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan