Varastointi päättyy

VOHEK - Pistorasiajakokaappi - PJX 0019CW 63A IP44 FE/AL

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 9

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - muu

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034345048

Sähkönumero

3434504

Toimittajan tuotenumero

PJX 0019CW

Tukkuerä

PJX 0019CW

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

9

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

muu

Väri:

hopea

Korkeus:

1010 mm

Leveys:

410 mm

Syvyys:

280 mm

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Tilavaraus kalusteelle:

0

Vikavirran tyyppi:

A

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

2 kaapelia

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistorasiajakokaappi IP44. valmistettu Stucko-alumiinista ja rosterista.1x16A voimapistorasia. 9x Caravanpistorasia. Syöttö 2x95mm2haaroitusliittimiin. Lisävarusteena 4 erillaista asennustapaa.

PJX - PISTORASIAJAKOKAAPPI
PJX pistorasiajakokaappi on valmistettu 2mm:n stucco -pintaisesta alumiinista.
Ominaisia käyttökohteita näille keskuksille ovat esimerkiksi torit, satamat, parkkipaikat, leirintäalueet, pienvenesatamat ja muut yleiset alueet.
Asennus voidaan tehdä maajalustalla, tai vaihtoehtoisesti seinä- tai tasopinnalle.

Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1010x410x280mm
Paino n.26kg

Pistorasioilla 30mA A-tyypin vikavirtasuojaus

PJX - pistorasiajakokaapit on valmistettu eurooppalaisen
standardin EN 61439-3 mukaan.