VOHEK - Pistorasiajakokaappi - PJX 0026W 63A IP44 FE/AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat - muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Kaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034345000
Sähkönumero
3434500
Toimittajan tuotenumero
PISTORASIAJAKOKAAPPI P
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat:
muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Kaapelin pituus:
0 m
Väri:
harmaa
Korkeus:
1010 mm
Leveys:
410 mm
Syvyys:
280 mm
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
2x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Tilavaraus kalusteelle:
0
Vikavirran tyyppi:
A
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
2
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
2 kaapelia
Napaluku verkkoliitäntä:
5
Armeijakäyttöön:
kyllä
Tehohäviö:
0 W
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
PJX - PISTORASIAJAKOKAAPPI
PJX pistorasiajakokaappi on valmistettu 2mm:n stucco -pintaisesta alumiinista.
Ominaisia käyttökohteita näille keskuksille ovat esimerkiksi torit, satamat, parkkipaikat, leirintäalueet, pienvenesatamat ja muut yleiset alueet.
Asennus voidaan tehdä maajalustalla, tai vaihtoehtoisesti seinä- tai tasopinnalle.
Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.
Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1010x410x280mm
Paino n.26kg
A-tyypin vikavirtasuojaus 16A pistorasioilla 30mA ja
muilla pistorasioilla 500mA.
PJX - pistorasiajakokaapit on valmistettu eurooppalaisen
standardin EN 61439-3 mukaan.
VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


