VOHEK - Pistorasiajakokaappi - PJX 0206W 63A IP44 FE/AL

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - muu

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • Kaapelin pituus - 0 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034345024

Sähkönumero

3434502

Toimittajan tuotenumero

PISTORASIAJAKOKAAPPI P

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

muu

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Kaapelin pituus:

0 m

Väri:

harmaa

Korkeus:

1010 mm

Leveys:

410 mm

Syvyys:

280 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

ei ole

Voimapistorasia 32 A (CEE):

2x32A5p400V

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Tilavaraus kalusteelle:

0

Vikavirran tyyppi:

A

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

2

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

2 kaapelia

Napaluku verkkoliitäntä:

5

Armeijakäyttöön:

kyllä

Tehohäviö:

0 W

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Pistorasiajakokaappi IP44. valmistettu Stucko-alumiinista ja rosterista.2x32A voimapistorasia. 6x Schukopistorasia. Syöttö 2x95mm2haaroitusliittimiin. Lisävarusteena 4 erillaista asennustapaa.

PJX - PISTORASIAJAKOKAAPPI
PJX pistorasiajakokaappi on valmistettu 2mm:n stucco -pintaisesta alumiinista.
Ominaisia käyttökohteita näille keskuksille ovat esimerkiksi torit, satamat, parkkipaikat, leirintäalueet, pienvenesatamat ja muut yleiset alueet.
Asennus voidaan tehdä maajalustalla, tai vaihtoehtoisesti seinä- tai tasopinnalle.

Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1010x410x280mm
Paino n.26kg

A-tyypin vikavirtasuojaus 16A pistorasioilla 30mA ja
muilla pistorasioilla 500mA.

PJX - pistorasiajakokaapit on valmistettu eurooppalaisen
standardin EN 61439-3 mukaan.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan