VOHEK - Pistorasiakeskus - KOVA 0034 HST IP65/67

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Kaapelin pituus - 0 m

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810720122

Sähkönumero

3434595

Toimittajan tuotenumero

PISTORASIAKESKUS KOVA 0034 HST

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Kaapelin pituus:

0 m

Väri:

harmaa

Korkeus:

598 mm

Leveys:

407 mm

Syvyys:

245 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

3x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Tilavaraus kalusteelle:

0

Vikavirran tyyppi:

A

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

6

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

2 kaapelia

Napaluku verkkoliitäntä:

5

Armeijakäyttöön:

kyllä

Tehohäviö:

0 W

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Pistorasiakeskus IP65/67, valmistettu hapon kestävästä teräksestä. 3x16Avoimapistorasia, 4x Suko-pistorasia. Syöttö 2x95mm² haaroitusliittimiin.Lisävarusteena suojakatto 3434597.

KOVA- pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.