VOHEK - Pistorasiakeskus - PJX 0224V 80A IP44 Fe/Al

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - muu

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Kaapelin pituus - 0 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810720085

Sähkönumero

3434506

Toimittajan tuotenumero

PISTORASIAJAKOKAAPPI PJX 0224

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

muu

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Kaapelin pituus:

0 m

Väri:

hopea

Korkeus:

1010 mm

Leveys:

410 mm

Syvyys:

280 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

2x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

2x32A5p400V

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Tilavaraus kalusteelle:

0

Vikavirran tyyppi:

A

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

2 kaapelia

Napaluku verkkoliitäntä:

5

Kaapelin sisäänviennin halkaisja:

muu

Armeijakäyttöön:

kyllä

Tehohäviö:

0 W

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Pistorasiajakokaappi IP44, valmistettu Stucko-alumiinista ja rosterista.2x32A voimapistorasia, 2x16A voimapistorasia, 4x Schuko-pistorasia.Syöttö 2x95mm² haaroitusliittimiin. Lisävarusteina 4 erillistäasennustapaa.

PJX - PISTORASIAJAKOKAAPPI PJX pistorasiajakokaappi on valmistettu 2mm:n stucco -pintaisesta alumiinista. Ominaisia käyttökohteita näille keskuksille ovat esimerkiksi torit, satamat, parkkipaikat, leirintäalueet, pienvenesatamat ja muut yleiset alueet. Asennus voidaan tehdä maajalustalla, tai vaihtoehtoisesti seinä- tai tasopinnalle. Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa. Keskuksen mitoitusvirta InA 63A Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz) Mitoituseristysjännite Ui=Un Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s Tasoituskerroin 0,7 Kotelointiluokka IP44 Iskunkestävyys IK09 Suojausluokka I (suojamaadoitus) Jakelujärjestelmä TN-S EMC käyttöympäristö A ja B Suojakatkaisijat C-käyrä Vikavirtasuoja A-tyyppi Mitat (KxLxS) 1010x410x280mm Paino n.26kg A-tyypin vikavirtasuojaus 16A pistorasioilla 30mA ja muilla pistorasioilla 500mA. PJX - pistorasiajakokaapit on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan