VOHEK - Pistorasiakeskus - PJX siirrettävä jalusta

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 100 kg

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 195 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6429810720023

Sähkönumero

3434513

Toimittajan tuotenumero

3434513

Tukkuerä

1

Maksimikuorma:

100 kg

Soveltuu kotelosyvyydelle:

195 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Leveys:

690 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

340 mm

Syvyys:

685 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

muu

RAL-numero (vastaava):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PJX siirrettävä jalusta

PJX siirrettävä jalusta on valmistettu alumiinista.
Keskuksen kokonaiskorkeus jalan kanssa on 1300mm.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan