VOHEK - Pistorasiakeskus - SISU 114 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4
Kaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810720894
Sähkönumero
3434752
Toimittajan tuotenumero
SISU 114 32A
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
4
Kaapelin pituus:
0 m
Väri:
harmaa
Korkeus:
392 mm
Leveys:
390 mm
Syvyys:
205 mm
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
1x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
1x32A5p400V
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Tilavaraus kalusteelle:
3
Vikavirran tyyppi:
A
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
muu
Napaluku verkkoliitäntä:
5
Kaapelin sisäänviennin halkaisja:
muu
Armeijakäyttöön:
kyllä
Tehohäviö:
0 W
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
SISU-pistorasiakeskukset
SISU-pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen pieniin tiloihin esim. autotalleihin, teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.
Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.
Uutta vuonna 2026! Keskusmallisto päivittyy ja täydentyy.
Kotelo valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Ovi on maalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7047. Keskuksessa vakiona 2x25mm² haaroitusliittimet. Syöttökaapeleille on vakiona kotelon ylä- ja alapäässä HEL 10 FL13 multilaippa.
Keskukselle on olemassa lisävarusteena erillinen suojakatto (sstl 3434767).
Keskuksen mitoitusvirta InA 32A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Oven väri RAL 7047
Korroosionkestoluokka C3
Paino n.8kg
Keskukset ovat eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan valmistettuja.


