VOHEK - Pistorasiakeskus - VOIMA 0026 63A IP44 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Kaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810720269
Sähkönumero
3434772
Toimittajan tuotenumero
PISTORASIAKESKUS VOIMA 0026
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Kaapelin pituus:
0 m
Väri:
harmaa
Korkeus:
673 mm
Leveys:
370 mm
Syvyys:
195 mm
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
2x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Tilavaraus kalusteelle:
10
Vikavirran tyyppi:
A
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
2
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
2 kaapelia
Napaluku verkkoliitäntä:
5
Kaapelin sisäänviennin halkaisja:
muu
Armeijakäyttöön:
kyllä
Tehohäviö:
0 W
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
VOIMA - pistorasiakeskukset
VOIMA -pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.
Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.
Uutta vuonna 2023! Keskusmallisto päivittyy ja täydentyy.
Parannettu mm. asennettavuutta, tiiveyttä, vahvuutta ja laajennettavuutta.
Kotelo valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.
Ovi ja pistorasialevy maalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7047.
Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja kytkentätilaa.
Keskuksessa vakiona 2x95mm² haaroitusliittimet.
Syöttökaapeleille on vakiona kotelon ylä- ja alapäässä MC3 multilaippa.
Keskukselle on olemassa lisävarusteena erillinen suojakatto (sstl 3434767)
Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Kansienväri RAL 7047
Korroosionkestoluokka C3
Paino n.15kg
Keskukset ovat eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan valmistettuja.
VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


