Etusivu

VOHEK - Pistorasiakeskus - VOIMA 0036 63A IP44 Fe

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - seinäasennus

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

VOIMA

EAN-koodi

6429810720276

Sähkönumero

3434773

Toimittajan tuotenumero

PISTORASIAKESKUS VOIMA 0036

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

seinäasennus

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Väri:

harmaa

Korkeus:

673 mm

Leveys:

370 mm

Syvyys:

195 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

3x16A3p230V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Tilavaraus kalusteelle:

3

Vikavirran tyyppi:

A

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

3

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

2 kaapelia

Kaapelin sisäänviennin halkaisja:

muu

Pistorasiakeskus IP44, sinkitty, etulevy+ovi RAL 7047. 3x16Avoimapistorasia, 6x Schukopistorasia. Syöttö 2x95mm2 haaroitusliittimiin. Lisävarusteena suojakatto 3434767. VOIMA - pistorasiakeskukset
VOIMA -pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.

Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.

Uutta vuonna 2023! Keskusmallisto päivittyy ja täydentyy.
Parannettu mm. asennettavuutta, tiiveyttä, vahvuutta ja laajennettavuutta.

Kotelo valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.
Ovi ja pistorasialevy maalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7047.
Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja kytkentätilaa.
Keskuksessa vakiona 2x95mm² haaroitusliittimet.
Syöttökaapeleille on vakiona kotelon ylä- ja alapäässä MC3 multilaippa.

Keskukselle on olemassa lisävarusteena erillinen suojakatto (sstl 3434767)

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Kansienväri RAL 7047
Korroosionkestoluokka C3
Paino n.15kg

Keskukset ovat eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan valmistettuja.