VOHEK - Pistorasiakeskus - Voima 0123 80A IP44 RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Voimapistorasia (CEE) 16 A - 2x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE) - 1x32A5p400V
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Voimapistorasia 63 A (CEE) - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034345437
Sähkönumero
3434543
Toimittajan tuotenumero
VOIMA 0123 RST
Tukkuerä
VOIMA 0123 RST
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
2x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
1x32A5p400V
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Tilavaraus kalusteelle:
7
Suojaus:
johdonsuojakatkaisija
Vikavirran tyyppi:
A
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
5
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
2 kaapelia
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Väri:
hopea
Korkeus:
590 mm
Leveys:
320 mm
Syvyys:
200 mm
VOIMA - pistorasiakeskus
VOIMA -pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.
Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.
Kotelo valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja kytkentätilaa!
Keskuksessa vakiona 95mm2 haaroitusliittimet.
Syöttökaapelille on kotelon ylä- ja alapäässä MC3 multilaippa.
Keskukselle on olemassa erillinen suojakatto (sstl 3434547)
Keskuksen mitoitusvirta InA 80A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Paino n.14kg
Keskukset ovat eurooppalaisten standardien EN 61439-3 mukaan sertifioituja ja niillä on FI - merkin käyttöoikeus.


