VOHEK - Pistorasiakeskus - VOIMA 2002 125A IP44 RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Kaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810720597
Sähkönumero
3434570
Toimittajan tuotenumero
VOIMA 2002 RST
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Kaapelin pituus:
0 m
Väri:
ruostumaton teräs
Korkeus:
673 mm
Leveys:
370 mm
Syvyys:
195 mm
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
ei ole
Voimapistorasia 32 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE):
2x63A5p400V
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Tilavaraus kalusteelle:
22
Vikavirran tyyppi:
A
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
2 kaapelia
Napaluku verkkoliitäntä:
5
Kaapelin sisäänviennin halkaisja:
muu
Armeijakäyttöön:
kyllä
Tehohäviö:
0 W
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
VOIMA - pistorasiakeskukset
VOIMA -pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.
Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.
Keskusmallisto päivittyy ja täydentyy.
Parannettu mm. asennettavuutta, tiiveyttä, vahvuutta ja laajennettavuutta.
Kotelo valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja kytkentätilaa. Keskuksessa vakiona 2x95mm² haaroitusliittimet. Syöttökaapeleille on vakiona kotelon ylä- ja alapäässä MC3 multilaippa.
Keskukselle on olemassa lisävarusteena erillinen suojakatto (sstl 3434567)
Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Korroosionkestoluokka C4
Paino n.15kg
Keskukset ovat eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan valmistettuja.
VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


