Varastointi päättyy

VOHEK - Pistorasiakeskus - Voima Suojakatto RST

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Voimapistorasia (CEE) 16 A - ei ole

  • Voimapistorasia 32 A (CEE) - ei ole

  • Voimapistorasia 63 A (CEE) - ei ole

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034345475

Sähkönumero

3434547

Toimittajan tuotenumero

VOIMA KATTO RST

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

ei ole

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Väri:

hopea

Leveys:

320 mm

Korkeus:

2 mm

Syvyys:

250 mm

Suojaus:

ei ole

Maavuotovahti:

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Käyttö-/asennustavat:

seinäasennus

Pistorasiakeskus rosteri

VOIMA - pistorasiakeskus
VOIMA -pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.

Suojakatto on valmistettu ruostumattomasta teräksestä..

Keskukset ovat eurooppalaisten standardien EN 61439-3 mukaan sertifioituja ja niillä on FI - merkin käyttöoikeus.