VOHEK - PJX maajalusta - PJX maajalusta

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 40 kg

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 210 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 395 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034345109

Sähkönumero

3434510

Toimittajan tuotenumero

PJX MAAJALUSTA

Tukkuerä

1

Maksimikuorma:

40 kg

Soveltuu kotelosyvyydelle:

210 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

395 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Leveys:

395 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

945 mm

Syvyys:

210 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkeli, valmis

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PJX maajalusta

PJX - PISTORASIAJAKOKAAPIN MAAJALUSTA
PJX -maajalusta on valmistettu sinkitystä pellistä ja etulevy on ruostumatonta terästä.
Jalustan upotssyvyys on n. 75cm.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan