VOHEK - Työmaan alakeskus Al - PJX 0600V 125A IP44

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810720795

Sähkönumero

3434508

Toimittajan tuotenumero

PJX 0600V 125A IP44

Tukkuerä

1

Pistorasia koppialakeskus IP44, valmistettu alumiinista (AW5754) ja kuumasinkitystä teräksestä, maalattu RAL 7037 harmaaksi. 6x32A voimapistorasia. Syöttö 2x95mm² haaroitusliittimiin. Siirrettävä jalusta vakiona.

PJX - PISTORASIA KOPPIKESKUS
PJX pistorasia koppikeskus on valmistettu 2mm:n alumiinista (AW5754).

Ominaisia käyttökohteita näille keskuksille ovat esimerkiksi torit, satamat, parkkipaikat, leirintäalueet, pienvenesatamat ja muut yleiset alueet.

Keskus on vakiona siirrettävällä jalustalla, mutta voidaan tehdä maajalustalla sekä seinä- tai tasopinta-asennuksella.

Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.

Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Väri harmaa RAL 7037
Mitat (KxLxS) 1300x693x683mm Paino n.30kg
A-tyypin vikavirtasuojaus 32A pistorasioilla 30mA

PJX - pistorasiajakokaapit on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan